キャビネット / プラボックス :「安全器」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
商品豆知識
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K)
安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)
材質ABS
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
付属品フランジナット2個付
色黒
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
セット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本
材質TPE
質量(kg)0.004
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズOBS OBM OBL
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
材質ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)対応
OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
材質ASA+PC-FR
質量(kg)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズOBS OBM OBL
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等
材質アルミ・ASA+PC+FR
色アルマイト・ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 191 mm。高さ = 56 mm。幅 = 109 mm。外形寸法 = 191 x 56 x 109mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
材質ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 150 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 150 x 46 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591T。Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
材質ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16
直径(Φmm)6
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角45°
定格電流(mA)14
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)22
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)24dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)15
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16
直径(Φmm)6.1
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角45°
定格電流(mA)9
光度(mcd)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 45°波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤強度 = 1750 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 30°波長ピーク = 630 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 黄強度 = 630 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 16°波長ピーク = 587 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。