キャビネット :「制御 ボックス」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本 質量(kg)4.4 極数2極 定格入力電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 入力周波数(Hz)50/60 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本 結線方式ねじなし端子(電線差込式) 差込口4コ口(電源コンセント) 端子数1 保持力(N)10~60 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。 材質ステンレス製
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

用途60A~120A用 仕様単相2線・単相(三相)3線用 材質プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159 色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4mmバー
パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。
全長(mm)500 適合ボックスBarクイックシリーズ、アウトレットボックス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)200タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)150タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値)) 板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6 ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値)) 板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6 ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)ステンレス製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 保護等級IP2XD 材質(基板)木製
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります