キャビネット :「12v 表示灯」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)【電球】10
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)14
定格電流(mA)20
電球の種類LED
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)16
電球の種類LED
寸法(mm)【電球】10
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色黒
定格電流(mA)20
長さ(mm)19.4
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)16.1
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)19.1
定格電流(mA)20
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電圧(V)12→24dc
取付穴(mm)22.2
電球の種類ハローLED
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電流(mA)20
長さ(mm)5.5
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)28.5
寸法(mm)【電球】14
取付穴(mm)12
定格電流(mA)20
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
長さ(mm)20.3
寸法(mm)【電球】7.2
取付穴(mm)6
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。