キャビネット :「24V LED」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)16.1
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)19.1
定格電流(mA)20
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電圧(V)12→24dc
取付穴(mm)22.2
電球の種類ハローLED
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電流(mA)20
長さ(mm)5.5
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)28.5
寸法(mm)【電球】14
取付穴(mm)12
定格電流(mA)20
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
長さ(mm)20.3
寸法(mm)【電球】7.2
取付穴(mm)6
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。