キャビネット :「樹脂製窓枠」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。