キャビネット :「DINレール」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機DINレール
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製 長さ(mm)1000 幅(mm)35 全長(mm)1000 シルバー 高さ(mm)7.5 仕上アルマイト処理仕上げ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG) 厚さ(mm)1.5 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)330mm×150mm×50mm(ハンドルを閉じた状態) 質量(g)1500(本体)/2600(総) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V 材質鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機DINレール・専用金具
エコ商品
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。 駆動方式手動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。 材質(本体)アルミ製 仕上アルマイト処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 寸法CM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。
仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813 アズワン品番67-5560-50
1本
2,398 税込2,638
21日以内出荷

篠原電機DHホルダー
増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台 トラスコ品番367-9635 材質鋼板製 長さ(mm)50 幅(mm)50 シルバー 縦(mm)50 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。 材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ 長さ(mm)100 幅(mm)8
1個
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります