キャビネット :「LED 青」の検索結果
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC/DC12
保護等級IP67
取付穴径(Φmm)8
保存温度範囲(℃)-25~80
定格電流(mA)10/19
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球サイズ(mm)5
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC/DC24
保護等級IP67
取付穴径(Φmm)8
保存温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
電球サイズ(mm)5
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。