15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト2段式端子台 STTBシリーズ 22A 1袋 50個入
Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5/2P BU●コード番号:201-4783 アズワン品番65-7742-73
1袋(50個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767 アズワン品番65-7743-93
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-BE●コード番号:204-7716 アズワン品番65-7573-13
1袋(50個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB 2,5 BK●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5 BK●コード番号:204-7680 アズワン品番65-7573-74
1袋(50個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PV BU●コード番号:201-6766 アズワン品番65-7743-53
1袋(50個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5 OG●コード番号:201-4794 アズワン品番65-7746-63
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:STTB●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:32A●モデル番号:STTB 4-PV BU●コード番号:201-5972 アズワン品番65-7745-73
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTBS●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●モデル番号:STTBS 2,5-PV BU●コード番号:201-5966 アズワン品番65-7535-85
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:36A●モデル番号:UTTB 4 OG●コード番号:204-7713 アズワン品番65-7571-93
1袋(50個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTTBS 4-PE●コード番号:201-6790 アズワン品番65-7768-30
1袋(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTTB 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:16A●モデル番号:PTTB 1,5/S-PE/N●コード番号:201-6109 アズワン品番65-7747-47
1袋(50個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

。Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、PE レベルと N レベルを色分けしたもので、明確であいまいさのない電位分配が可能になります。Terminal Block は、2 つのレベルでルーティングされる可能性があります。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑、グレー、黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:5, STTB 2●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to4mm2●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-PE/L●コード番号:204-7793 アズワン品番65-7580-48
1袋(50個)
74,980 税込82,478
欠品中

Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2 幅(mm)5.2、(終端板)2.2 高さ(mm)72.2 質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり] 種類多線式端子台 奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズPT 2.5-QUATTRO BU 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2) 接続方式プッシュイン式 接続(段あたり)4 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)1.14 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7785-79 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ26~12 AWG 断面積(mm2)0.14~4 電線断面積(mm2)(定格)2.5 アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ(定格)2.5mm2 結線方法プッシュイン 電線長さ(mm)むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2)0.14~4 レベル数シングル カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX 電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
5,198 税込5,718
欠品中

Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4 幅(mm)6.2、(終端板)1.8 高さ(mm)42.5 質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり] 種類パネル貫通型端子台 奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5 シリーズUK 5 N BU 定格電圧(V)800 定格電流(A)32 接続方式ネジ接続 接続(段あたり)2 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)0.37 締付トルク(N・m)0.6~0.8 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 標準剥線長(mm)8 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7714-64 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 ねじ山M3 適合電線サイズ24~10 AWG 断面積(mm2)0.2~6 電線断面積(mm2)(定格)4 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.2~4 レベル数シングル カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX 電力損失(W)(規準状態での最大)1.02 定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
1袋(10個)
9,898 税込10,888
欠品中

フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3 幅(mm)5.2、(終端板)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)50.8 質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり] 種類パネル貫通型端子台 極数1 奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズPTV 2 5 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(2.5mm2用) 接続方式プッシュイン式 接続(段あたり)2 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)0.8 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7583-52 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG 断面積(mm2)0.14~4 電線断面積(mm2)(定格)2.5 アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ(定格)2.5mm2 結線方法プッシュイン 電線長さ(mm)むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4 レベル数1 カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX、IECEx 電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります