キャビネット :「移動 レール」の検索結果
関連キーワード
DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
仕様●コード番号:187-9910
幅(mm)28.6
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)58.1
質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]
種類DINレールアダプタ
奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5
シリーズPTFIX
使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)
部材PA
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7585-68
許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃
長さ(mm)48.6
幅(mm)9.5
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]
種類エンドクランプ
奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3
シリーズE/NS 35 N
使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)
締付トルク(N・m)0.5~0.8
部材PA
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7697-31
許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
ねじ山M3
併用可能製品DINレール端子
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●コード番号:687-9782●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)60.5
質量(g)2.465(梱包を含む)/2.332(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7785-86
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7773-78
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタです。 Terminal Block のカラーは白です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●コード番号:201-4756●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
幅(mm)5.8
色白(RAL 9010)
高さ(mm)5.8
質量(g)2.46(梱包を含む)/2.44(梱包を含まない)[1個あたり]
種類テストアダプタ
極数1
奥行(mm)51.5
シリーズPAI-4-FIX WH
接続方式プラグイン接続
材質(絶縁体)PA
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材銅合金
ピン径(Φmm)2.4
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)10
アズワン品番65-7750-06
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
直径(mm)5.8
最大電圧(V)250
挿抜回数1
併用可能製品Terminal Blocksの場合
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
仕様●コード番号:190-2110
色赤
質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]
種類プラグインブリッジ
ピッチ(mm)3.5
極数3
シリーズFBS 3-3 5
材質(絶縁体)PA
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材銅
取付け方法プラグイン取付け
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
アズワン品番65-7658-87
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111
色赤
質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]
種類プラグインブリッジ
ピッチ(mm)3.5
極数10
シリーズFBS 10-3 5
材質(絶縁体)PA
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材銅
取付け方法プラグイン取付け
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
アズワン品番65-7717-50
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
1箱(5個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。Phoenix Contact の Terminal Block 用グレーエンドカバーは、開放型 Terminal サイドのカバーを可能にします。寸法は 92.1 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コード番号:201-6589●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
幅(mm)2.2、(終端板)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)92.1
質量(g)3.98(梱包を含む)/3.89(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-PT 4-QUATTRO/2P
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7760-35
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(50個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。