8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230 アズワン品番65-7768-46
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

。Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700 アズワン品番65-7510-74
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BU●結線方法:スクリュー●定格電圧:250 V●モデル番号:DIKD 1,5-PV BU●コード番号:804-0643 アズワン品番65-7520-05
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:USIG●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●モデル番号:USIG●コード番号:804-0475 アズワン品番65-7698-08
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:DIKD 1.5-PV BK●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:DIKD 1,5-PV BK●コード番号:804-0649 アズワン品番65-7539-15
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。公称断面積は 1.5 mm 2 ですレベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN●コード番号:201-5780 アズワン品番65-7747-67
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。レベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD●コード番号:201-4879 アズワン品番65-7737-06
1袋(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block は、ダブルファンクションシャフトを備えています。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTIO 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:250 V●モデル番号:PTIO 1,5/S/5●コード番号:201-5185 アズワン品番65-7739-73
1袋(50個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります