キャビネット :「色評価用」の検索結果

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:プラグ 製品群:Mini-Clamp II 371 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:レッド 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000V アズワン品番65-1490-96
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8913 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350V アズワン品番65-1577-63
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:891 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 動作電圧:350V アズワン品番65-1581-93
1個
1,088 税込1,197
8日以内出荷

3M(スリーエム)ソケット IDC 16WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350V アズワン品番65-1403-69
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります