キャビネット :「ねじ 収納」の検索結果
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプ遮光板付タイプ
保護等級IP54
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー・遮光板付タイプ
保護等級IP23D
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ
塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)
外形寸法W(mm)429
板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2
RoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)149
付属品付属ねじなし
規格EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)鉄(t1.6)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。