キャビネット :「タープ」の検索結果

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

日東工業WLP 丸形防水ルーバー
エコ商品
材質PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 入力端子リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 保護等級IP66 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5 扉形式カバーをねじ止め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別防水角形ハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

保護等級IP55 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用 材質本体:ステンレス 本体:塗装なし 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別防水ハンドルE(小) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様止め金付キーNo.TAK80 2コ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別防水コイルハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様盤外装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ鋳造製 保護等級IP55 キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 扉形式カバーをボトル締め 取付基板鉄製1.6mm
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

保護等級IP55 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54 材質ステンレス(SUS304) 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル 保護等級IP44 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板木製15mm
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日東工業フィルタ固定テープ
エコ商品
フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。
材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン 本体:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

日東工業換気扇付丸形防水ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取扱説明書 材質本体:PBT+PC樹脂製 規格IP55 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.21/0.25 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 最大静圧(Pa)44/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:プライマ塗装グレー(N7) 規格IP44 キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
1台
特価
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B) 奥行(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります