8,502件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)補修塗装(スプレー缶)
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

KC-100 バーディーカッター 興和化成 動画あり
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。 トラスコ品番322-0818 全長(mm)270 質量(g)436 刃長(mm)115
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃)75(MAX) 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 難燃性UL94V-0 耐電圧(V)3000
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 設置場所屋内用 材質(基板)木製
1面
8,598 税込9,458
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

篠原電機DHホルダー
増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。 材質鋼板(t=1.6mm) 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
1個
759 税込835
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6 長さ(mm)77 ホワイトグレー 耐荷重(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
トラスコ品番609-6612 材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC 幅(mm)240、(羽根を広げた時)385 高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385 奥行(mm)110 電源(V)100~120 消費電力(W)500 口金E-26 コード長さ(m)5 光源色昼光色(6000K) バイス 幅(mm)(有効)75 明るさ(Lm)8500 照射角度(°)300
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤 定格電圧(V)24 口金BA9 光度(mcd)200 アズワン品番65-7238-75 直径(mm)10.6 チップタイプマルチチップ
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)100/120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,498 税込2,748
欠品中

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷

日東工業万能パネル
RoHS
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ 材質 クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日東工業水抜きキャップ
RoHS
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入 材質本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格IP44 板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機スペーサー
RoHS
材質(パイプ)鋼製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カメダデンキミニベース
RoHS
適合M4ビス用 材質鋼板 タイプDINレール取付用 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB) 表面仕上げ3価クロメート
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性熱対策製品 材質(固定金具)鋼板SPCC 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4点ターミナル用短絡板(絶縁付)
用途各端子の渡り配線必要時に 仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。 対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
1個
359 税込395
当日出荷

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業ダクト付パネル
RoHS
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色ブラック 外形寸法D(mm)85 外形寸法W(mm)482.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) ブルー 仕様RoHS対応 適合(ラック)RK 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1面ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート) 仕様両面テープ貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機放電用設置棒収納袋
エコ商品、RoHS
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上 質量(g)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合電圧(kV)6.6
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズ
RoHS
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) 使用温度範囲(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムサシインテック抵抗付接地棒
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒 質量(kg)約0.8 外形寸法(mm)L=610×Φ26 ケーブル長(m)接地ケーブル:約3 電圧(kV)最大放電:DC40
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 材質 種類ストッパ シリーズHDV 適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール) アズワン品番65-7588-28 併用可能製品端子台
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷

ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。 材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タカチ電機工業UPC用取付ベース UMPシリーズ
RoHS
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミ シルバーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業ハンドル
RoHS
仕様盤外装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品取付ねじ付 材質本体:鉄 規格IP4X 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業盤用ヒータ
RoHS
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製 タイプ小型・軽量タイプ 使用温度(℃)-10~+50 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85 ヒーター素子PTCヒーター
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります