14ページ目: キャビネット

8,277件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ 日東工業EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ日東工業
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
台板 日東工業台板日東工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
Z キャビネットスタンド 日東工業Z キャビネットスタンド日東工業
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙) 内外電機ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙)内外電機
799税込879
1パック(5個)
当日出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
材質インクジェット対応ケント紙備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業
8,798税込9,678
1面
4日以内出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
検針窓 内外電機検針窓内外電機
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
/(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030190) ブリッジフエニックス・コンタクト
219税込241
1個(1個)
欠品中
木製基板 内外電機木製基板内外電機
719税込791
1個
翌々日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ タカチ電機工業DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズタカチ電機工業
809税込890
1枚
3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ端子台取付金具ミニカナグカメダデンキ
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
379税込417
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入 東洋技研DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入東洋技研(1件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型Mokuba(小山刃物製作所)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業DINレール止金具 TKRシリーズタカチ電機工業
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明単体 篠原電機盤用LED照明単体篠原電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズタカチ電機工業
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピン付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機盤用LED照明 ケーブル直出し型篠原電機
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル直出型LEDデバイスはオスラム製を使用軽量です。
用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックギャラリー TRUSCOプラスチックギャラリーTRUSCO
1,898税込2,088
1台
当日出荷
ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
キャスター 日東工業キャスター日東工業
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
適合機種FVシリーズセット内容2コ入質量(kg)0.1材質(車輪)ナイロン外形寸法H(mm)50.1車径(Φ)40許容質量(kg)25/1コ
FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ 日東工業FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ日東工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
モニターアーム MARシリーズ タカチ電機工業モニターアーム MARシリーズタカチ電機工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。
材質鉄、樹脂、アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドボックス AUXEシリーズタカチ電機工業
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ピタナ(中量棚) 摂津金属工業ピタナ(中量棚)摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
UPC用取付ベース UMPシリーズ タカチ電機工業UPC用取付ベース UMPシリーズタカチ電機工業
789税込868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミシルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用) タカチ電機工業スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用)タカチ電機工業
1,698税込1,868
1袋(4個)
欠品中
UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。 スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。 ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。 インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。
材質ポリカーボネートホワイトグレー質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
残留電荷放電棒 長谷川電機工業残留電荷放電棒長谷川電機工業
65,980税込72,578
1台
74日以内出荷
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。トラスコ品番202-8926セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)長さ(mm)740質量(g)800電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc RS PRORS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dcRS PRO
429税込472
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)14.6直径(Φmm)23定格電圧(V)12dc端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)20.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別長さ(mm)20.35直径(Φmm)4.14定格電圧(V)28発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)40光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4電球ベースリードピン
万能パネル 日東工業万能パネル日東工業
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト穴ブラインドキャップ 日東工業アイボルト穴ブラインドキャップ日東工業
1,998税込2,198
1セット(12個)
当日出荷から5日以内出荷
アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容12コ入材質本体:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
角形ルーバー 日東工業角形ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,298税込2,528
1台ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業DHホルダー(スイッチ取付タイプ)日東工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
当日出荷
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット