18ページ目: キャビネット

8,277件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ篠原電機
1,398税込1,538
1個ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ブッシュ 篠原電機絶縁ブッシュ篠原電機
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
EIサポーター 篠原電機EIサポーター篠原電機
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機サポーターSPS製(耐熱タイプ)篠原電機
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
ジョイントバー 篠原電機ジョイントバー篠原電機
1,298税込1,428
1組ほか
当日出荷
材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
組立て金具 篠原電機組立て金具篠原電機
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
木板用マウントブラケット 摂津金属工業木板用マウントブラケット摂津金属工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
電源ケーブル20A 摂津金属工業電源ケーブル20A摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
ロブストボックス 摂津金属工業ロブストボックス摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
バーナット 摂津金属工業バーナット摂津金属工業
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
前後マウント伸縮棚 摂津金属工業前後マウント伸縮棚摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
スライドレールブラケット 摂津金属工業スライドレールブラケット摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
スライドレール 摂津金属工業スライドレール摂津金属工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
アルミプレート 摂津金属工業アルミプレート摂津金属工業
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
平板形状のアルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
1Uブラシ付パネル 摂津金属工業1Uブラシ付パネル摂津金属工業
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
149税込164
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
DINレール取付足 CKDシリーズ タカチ電機工業DINレール取付足 CKDシリーズタカチ電機工業
959税込1,055
1組(2本)
当日出荷
材質ポリアミドホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23 タカチ電機工業LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23タカチ電機工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
取手付JISラックケース JRHシリーズ タカチ電機工業取手付JISラックケース JRHシリーズタカチ電機工業
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)480材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)SPCC t1.0材質(ゴム足)天然ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業放熱ケース HENシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン寸法W(mm)111.2寸法a(mm)99.2パネル幅(mm)112
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業プロテクター付アルミケース AWPシリーズタカチ電機工業
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~105
アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業アルミ放熱ケース AWAシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から77日以内出荷
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8付属品六角レンチシルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースタカチ電機工業
259税込285
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット 内外電機コントロールユニット内外電機
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業
19,980税込21,978
1面
翌々日出荷
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
KL ターミナルボックス 日東工業KL ターミナルボックス日東工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトグレー レザートーン塗装材質保護等級IP66設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CN ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
融着トレー 日東工業融着トレー日東工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2寸法D(mm)104適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-NRoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット 日東工業レベルフット日東工業
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル 日東工業ダクト付パネル日東工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(鉄) 日東工業ケーブルホルダー(鉄)日東工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)日東工業
9,898税込10,888
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
制御シャシ 日東工業制御シャシ日東工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
BP33 セパレータ 日東工業BP33 セパレータ日東工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
KM 取付金具 日東工業KM 取付金具日東工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業SZ ステンレスキャビネットスタンド日東工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
翌々日出荷
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-D ドーム窓 日東工業BP12-D ドーム窓日東工業
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット