23ページ目: キャビネット

8,277件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機小型通気ギャラリー(屋内用)篠原電機
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター締付補助工具 篠原電機サポーター締付補助工具篠原電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
2,998税込3,298
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン仕様付属アダプターRoHS指令(10物質対応)対応
フリーナット 篠原電機フリーナット篠原電機
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(カバー)6ナイロン材質(ナット)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
電線押え金具セット カメダデンキ電線押え金具セットカメダデンキ
309税込340
1個
7日以内出荷
適合ES-6シリーズ適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)メッキ3CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.84MB)
低頭ボルトセット カメダデンキ低頭ボルトセットカメダデンキ
1,198税込1,318
1セット
7日以内出荷
材質規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
パイプクランプ カメダデンキパイプクランプカメダデンキ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業耐サージ機能付OAタップ摂津金属工業
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
抜け止め式のためOAタップ
仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
収納棚(JIS規格) 摂津金属工業収納棚(JIS規格)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ラックマウントアダプター 摂津金属工業ラックマウントアダプター摂津金属工業
869税込956
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニテック 摂津金属工業ユニテック摂津金属工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトムカバー 摂津金属工業ボトムカバー摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質アルミリバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フロントWフレームA 摂津金属工業フロントWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセット 摂津金属工業ビスセット摂津金属工業
169税込186
1袋(20個)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
抜け止めコンセント 摂津金属工業抜け止めコンセント摂津金属工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
7日以内出荷
コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント
ブラック質量(g)85定格接地形2P 15A 125V入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
トップボトムカバー 摂津金属工業トップボトムカバー摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
トップカバー 摂津金属工業トップカバー摂津金属工業
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ等に使用できる外装板
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー 摂津金属工業絶縁スペーサー摂津金属工業
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
ショルダーストラップ 摂津金属工業ショルダーストラップ摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
シャーシ 摂津金属工業シャーシ摂津金属工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
サイドプレート 摂津金属工業サイドプレート摂津金属工業
679税込747
1個
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用の側板
カードガイドエクストラクタ 摂津金属工業カードガイドエクストラクタ摂津金属工業
209税込230
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ等に使用できるPCB用カードガイド用ツール
RoHS指令(10物質対応)対応
カードエクストラクタ 摂津金属工業カードエクストラクタ摂津金属工業
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
OAタップ 摂津金属工業OAタップ摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付具 摂津金属工業DINレール取付具摂津金属工業
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ材質ポリアミドライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
200V対応ACコード 摂津金属工業200V対応ACコード摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
定格が10A250V仕様の電源コード
200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業200Vマルチタップ(1Uタイプ)摂津金属工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621 タカチ電機工業SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621タカチ電機工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-25~85端子構造表面実装×2自重(g)0.1
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EIAラックケース ERシリーズ タカチ電機工業EIAラックケース ERシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)482.6材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
小型放熱ケース HITシリーズ タカチ電機工業小型放熱ケース HITシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル PHシリーズ タカチ電機工業平面ハンドル PHシリーズタカチ電機工業
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト表面処理塗装
パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミサッシ
バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズタカチ電機工業
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400
防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズタカチ電機工業
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
主幹遮断器架台 内外電機主幹遮断器架台内外電機
2,198税込2,418
1袋(5個×2袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット