28ページ目: キャビネット

8,277件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマット リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマットリタール
3,298税込3,628
1パック(3個)
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10耐用温度(℃)-40~80材質オープンセル型発泡ポリウレタン適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
AE用 アクセサリー エンクロージャーキー リタールAE用 アクセサリー エンクロージャーキーリタール
999税込1,099
1個
3日以内出荷
四角7mm
仕様閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。ロックインサート用。ハウジング、エンクロージャーおよびロッキングシステムは、標準的に、適合するキーとともに納入されます。SZ エンクロージャーキー、7mm四角総質量(kg)0.049正味質量(kg)0.048
AE用 アクセサリー エンクロージャーキー リタールAE用 アクセサリー エンクロージャーキーリタール
999税込1,099
1個
89日以内出荷
三角7mm
AE用 アクセサリー ロックインサート リタールAE用 アクセサリー ロックインサートリタール
759税込835
1個
3日以内出荷
三角6.5mm(CNOMO)
材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27
KL用 アクセサリー アースセット リタールKL用 アクセサリー アースセットリタール
5,798税込6,378
1パック(5個)
3日以内出荷
カバーアースに必要なねじ、ナット、コンタクトワッシャーおよびアースストラップで構成
断面積(mm2)4長さ(mm)250
AE用 アクセサリー エルゴフォームS ハンドルシステム リタールAE用 アクセサリー エルゴフォームS ハンドルシステムリタール
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができハンドルを回してロックを解除できます
材質亜鉛ダイカスト表面処理静電粉体塗装ライトグレー
KL用 アクセサリー ウォールブラケット リタールKL用 アクセサリー ウォールブラケットリタール
1,098税込1,208
1パック(4個)
3日以内出荷
取り付け用固定部品
材質鋼板表面処理亜鉛めっき寸法(mm)(壁面からの距離)8
グリーンボルトセット 摂津金属工業グリーンボルトセット摂津金属工業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルA 摂津金属工業フロントパネルA摂津金属工業
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業UPC用外部取付足 UMFシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1袋(2個)
4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネートホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ タカチ電機工業UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1袋(8個)
4日以内出荷から7日以内出荷
UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DBL 配電ブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(1個)
5日以内出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
曲線型アルミケース ALRシリーズ タカチ電機工業曲線型アルミケース ALRシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。 デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。 ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
材質アルミ板シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALL用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
7日以内出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
サブラックRFシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm材質ABS幅(mm)16スカイブルー高さ(mm)9奥行(mm)134シリーズRFGRoHS指令(10物質対応)対応
7.9x 35mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ7.9x 35mm アジャスタブルクランプ(10個)エスコ
485税込534
1袋
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)35適合ケーブル(Φmm)7.9取付穴径(mm)3.5
アース・銅バー ホーザンアース・銅バーホーザン
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷
F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
BIX 25対 カバー付きセット(QMC-25マウント*1、1Aコネクタ*1) Sanko IBBIX 25対 カバー付きセット(QMC-25マウント*1、1Aコネクタ*1)Sanko IB
3,698税込4,068
1式
8日以内出荷
25対マウントケースとQCBIX1Aコネクタの組み合わせ
BIX用保安器 Sanko IBBIX用保安器Sanko IB
3,198税込3,518
1式
当日出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から32日以内出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
309税込340
1個
32日以内出荷
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
絶縁ポスト 泰和電気工業絶縁ポスト泰和電気工業
279税込307
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用銅帯 泰和電気工業分電盤用銅帯泰和電気工業
299税込329
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
表示板 泰和電気工業表示板泰和電気工業
469税込516
1シートほか
32日以内出荷
Ansmann T200F LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann T200F LED懐中電灯ANSMANN
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
形状スポットライト質量(g)146(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LEDシリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルT200F電球の種類LED
Ansmann M250F LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann M250F LED懐中電灯ANSMANN
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲150m材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルM250F電球の種類LED
Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann M200F LED懐中電灯ANSMANN
5,698税込6,268
1個
当日出荷
形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
Ansmann M100F LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann M100F LED懐中電灯ANSMANN
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲70m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本光束(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応モデルM100F電球の種類LED
Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann Future 2AA+ LED懐中電灯ANSMANN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状ストレート質量(g)108(バッテリを含む)タイプ【ビーム】スポット材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25バッテリー単三電池バッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture 2AA+電球の種類LED
Marl LED表示灯 MARLMarl LED表示灯MARL
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED ARCOLECTRICインジケータ電球ホルダ Arcolectric LEDARCOLECTRIC
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.タイプ電球ホルダー:パネル取付端子ワイヤーリード保護IP66RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
239税込263
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ネオンインジケータランプ RS PRORS PRO ネオンインジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色クリア寿命50000hRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10.3電球ベースBA9
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
Osram 7511 自動車用白熱ランプ OSRAMOsram 7511 自動車用白熱ランプOSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Osram 5627 自動車用白熱ランプ OSRAMOsram 5627 自動車用白熱ランプOSRAM
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Solar Centre 太陽電池 ブリックライト Solar CentreSolar Centre 太陽電池 ブリックライトSolar Centre
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵形状長方形質量(kg)0.9タイプグランドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55発光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67稼働時間(時間)12電球の種類LED
位置ボックス 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出大黒屋ホールディングス(森電機)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法ハブ/16形式一方出

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット