31ページ目: キャビネット

8,277件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式余長収納ユニット 日東工業スライド式余長収納ユニット日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。
材質本体:鉄質量(kg)3.3本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
制震ラック・ガルテクト 日東工業制震ラック・ガルテクト日東工業
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合許容静荷重(kg)500
FS-Eスタンダードタイプ 日東工業FS-Eスタンダードタイプ日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
屋外用熱対策通信キャビネット 日東工業屋外用熱対策通信キャビネット日東工業
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から39日以内出荷
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
分割開口プレート 日東工業分割開口プレート日東工業
6,798税込7,478
1個(2枚)
4日以内出荷
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本材質本体:塩化ビニル本体:グレー板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レールE 日東工業パネル用レールE日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。
セット内容レール2本、付属ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 日東工業盤用換気扇日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル用窓枠 日東工業タッチパネル用窓枠日東工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型
SUS製保護シート 日東工業SUS製保護シート日東工業
3,598税込3,958特価
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
材質ステンレス(SUS)仕様粘着材付
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 日東工業DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式日東工業
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 日東工業DHホルダー(コンセント取付タイプ)日東工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
絶縁六角ポスト 日東工業絶縁六角ポスト日東工業
6,698税込7,368
1セット(50個)
4日以内出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)7表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
六角ポスト 日東工業六角ポスト日東工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(50個)
4日以内出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき
ABCパーツ(TK) 日東工業ABCパーツ(TK)日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ステンレスバンドセット 日東工業ステンレスバンドセット日東工業
2,798税込3,078
1セット(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
材質バンド:PET・留具:POM板厚(mm)0.5バンド幅(mm)10適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付けRoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー記名シート カメダデンキカードホルダー記名シートカメダデンキ
699税込769
1袋
7日以内出荷
パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
メインバー カメダデンキメインバーカメダデンキ
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
DINレールカッター カメダデンキDINレールカッターカメダデンキ
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
C-C500 SUS(エスユーエス)C-C500SUS(エスユーエス)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
LED照明 篠原電機LED照明篠原電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)全長(mm)304質量(g)165消費電力(W)4定格電圧(V)DC24全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機LEDユニット(3極端子台タイプ)篠原電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)617質量(g)410消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
PLA600F用正面取付金具 コーセルPLA600F用正面取付金具コーセル
899税込989
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
換気扇付丸形ルーバー 日東工業換気扇付丸形ルーバー日東工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)約6被覆ポリアミド樹脂
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)
509税込560特価
1台
当日出荷
形状DINレール取付タイプ分類AC入力
縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質アルミ寸法W(mm)482.6規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
6,598税込7,258
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH 河村電器産業光線路器具(ミニスプライスボックス) HSH河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT河村電器産業
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質鉄板製ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
軽施工キャビネット KVH 河村電器産業軽施工キャビネット KVH河村電器産業
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形、換気スリット付ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
仮設キャビネット KAC 河村電器産業仮設キャビネット KAC河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
運搬し易い軽量キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
ターミナルボックス TAB 河村電器産業ターミナルボックス TAB河村電器産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質鉄板製構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
ステンレス製ヘアラインボックス SXO 河村電器産業ステンレス製ヘアラインボックス SXO河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP33ヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルPH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0、屋根1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製ヘアラインボックス SXI 河村電器産業ステンレス製ヘアラインボックス SXI河村電器産業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP3Xヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
窓付屋外盤用キャビネット POM 河村電器産業窓付屋外盤用キャビネット POM河村電器産業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MPO河村電器産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル構造な引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
盤用キャビネット BXU 河村電器産業盤用キャビネット BXU河村電器産業
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
図面入れ 河村電器産業図面入れ河村電器産業
859税込945
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ファイル収納ポケット
材質樹脂製種類裏面粘着テープ付適応全品種 ※CORTをのぞく
架台 RPIT77 河村電器産業架台 RPIT77河村電器産業
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
フリーアクセス用架台

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット