38ページ目: キャビネット

特価
本日11月10日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8,502件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。 材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム 透明
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として 材質特殊合金鋼 タイプボルトナットタイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。 仕様IP69K ポリカーボネート樹脂 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)23 高さ(mm)19.5 奥行(mm)30 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 光源色昼光色
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新電機除湿器
絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
質量(kg)1 消費電力(W)最大5 電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V 負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能) 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷

材質 定格(A)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 処理方法スズメッキ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。 電圧(V)100 定格寿命(時間)≧30000 保護等級IP65 本体寸法(mm)奥行180 色温度(K)5500~6000 本体寸法(mm)幅180 外径(mm)880 照射角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキ図面ホルダ
RoHS
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
用途盤内図面の保管に。 トラスコ品番379-9531 材質ABS樹脂 長さ(mm)164 幅(mm)140 厚さ(mm)13、収容図面:10 サイズ収容図面:A6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
679 税込747
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDジューデンライト
床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)。保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)
付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シート トラスコ品番819-4035 幅(mm)294 高さ(mm)275 奥行(mm)363 電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池) 消費電力(W)30 全光束(Lm)2400 電池充電器:リチウムイオン電池パック 明るさ(Lm)2400 点灯時間連続約8時間
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅 表面処理ニッケルメッキ 使用電池CR2032/CR2025 端子構造表面実装×2 入数600/キャリアテーピング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
ブラック 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に容易かつ安全に取り付ける事が可能
ブラック 質量(g)18 型番適合製品:VKS VKB 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
47日以内出荷

DINレール35mmへの取り付けが可能になる汎用の留め具
質量(g)6 型番適合製品:VBAシリーズ(VBA-54□□-WP1以外) ODA-1□□□F-WM 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様種類 = スプリング開閉工具併用可能製品 = RS PROフル、Xシリーズ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様種類 = カバープロファイル併用可能製品 = 切断スライダ端子台実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 8 AWG色 = 透明材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 50A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 青材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け色 = オレンジ材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = フル4端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様種類 = セパレータ併用可能製品 = RS PROフル端子台実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = 4、6シリーズ端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様種類 = エンドセクション併用可能製品 = RS PRO XDV 端子台実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = RS PRO XDV 端子台実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PRO Q6 端子台定格電流 = 30A実装タイプ = ねじ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様種類 = ラチェット切断工具併用可能製品 = RS PRO Jジャンパ色 = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様種類 = ラチェット切断工具併用可能製品 = RS PRO Jジャンパ色 = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様種類 = ジャンパ併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 20A実装タイプ = 端子取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります