8,502件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

DINレールをカットしたらカット面が見える 切断力大幅アップ カットから面取り加工までこれ一台で完結
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:120 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 取付ピッチ(mm)280・296 リード線長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
1セット
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
5,698 税込6,268
9日以内出荷

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:201 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 取付ピッチ(mm)280・296 端子台【付属】東洋技研 ATK10-3P RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE
1セット
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明 トラフ型
RoHS
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:127 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 取付ピッチ(mm)296 コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクター RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部網入りガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き 使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用 規格IP55 ガラス部網入りガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き 使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメダデンキダミーブレイカー
RoHS
プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。
用途ダミーブレーカー 材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。 仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM] トラスコ品番563-1707 適合スプレーガン26832 最大動作温度(℃)50
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。 適合スプレーガン26832
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意
寸法(mm)80×6.2×94 取付方式DINレール シリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+60
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
適合(基準)CSA、cULus ピッチ6.2mm シリーズUT4-HESI(5X20) 定格電流(A)6.3 ヒューズあり 動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT4-HESI(5X20) 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷


UL、CUL、CSA.PhoenixContactマルチレベルTerminal.PhoenixContactのマルチレベルTerminalBlock製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。TerminalBlockは、DINEN50022準拠のフラットTOPハットレールに取り付けるように設計されています。.特長と利点.3本の導線がすべて1Terminalで並列に接続され、3本のイニシエータTerminalがあるTOPレベルでの信号フロー用スルー端子中間レベルおよび下位レベルでのプラスおよびマイナス接続用のシングルエンドTerminalLocation3レベルアクチュエータTerminalとの低レベルPE接続
適合基準CSA グレー シリーズDIKD1.5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)DIKD1,5 結線方法スクリュー レベル数トリプル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャ。このエンクロージャは、幅25mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計。Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計。各接続ポイントは、3mmLEDインジケータに接続可能。このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備
材質ポリアミド 長さ(mm)79 高さ(mm)91 タイプ電子機器用ハウジング 奥行(mm)25 規格(代表)UL シリーズUEGM-MSTB 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→0AWG 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT35BU 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→50 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ24→8AWG 定格電圧1kV 動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT6BU 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.2→10 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→4.AWG 定格電圧1kV RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT16BU 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→25 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT4BU 定格電流(A)32 動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT4BU 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.14→4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT10BU 定格電圧1kV RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT10BU 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.5→16 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
緑/黄 シリーズUT35-PE 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT35-PE 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→35 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
材質ポリアミド グレー タイプ端子台 ピッチ(mm)10 極数4 シリーズPLW16-6/4-10 定格電流(A)41 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
長さ(mm)54.8 グレー タイプフィードスルー端子台 ピッチ(mm)10 極数3 シリーズPLW16-6/3-10 定格電流(A)41 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法プッシュロック オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

適合(基準)EAC 緑/黄 サイズ16→4.AWG 定格電流(A)76 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT16-PE 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→25 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

グレー サイズ16→0AWG 定格電流(A)125 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT35 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→50 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

グレー サイズ26→10AWG 定格電流(A)20 動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT4-MT 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)0.14→6 レベル数シングル
1袋(10個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

グレー サイズ16→4.AWG 定格電圧1kV 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)UT16 結線方法スクリュー ケーブルCSA(mm2)1.5→25 レベル数シングル 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります