9ページ目: キャビネット

8,277件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
補修シート(丸型) 篠原電機補修シート(丸型)篠原電機
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷
材質(本体)マット紙
接地端子ユニット 日東工業接地端子ユニット日東工業
3,598税込3,958
1台(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
水抜きキャップ 日東工業水抜きキャップ日東工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入材質本体:AES本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ補修パーツ 端子カバー 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子カバー日東工業
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
セット内容1コ入
替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!コンパクト設計で作業台もスッキリ!!バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1パック(10個)
当日出荷
エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ11.1~12.7エスコ品番EA947FE-6A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ6.4~ 7.9エスコ品番EA947FE-3A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1セット(10個)
当日出荷
適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
図面ホルダー 篠原電機図面ホルダー篠原電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付スペースヒーター 篠原電機カバー付スペースヒーター篠原電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
アングルホルダー 篠原電機アングルホルダー篠原電機
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
ミニベース カメダデンキミニベースカメダデンキ
689税込758
1個ほか
当日出荷
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
20税込22
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
レール式端子台 経済形ターミナルユニット 日東工業レール式端子台 経済形ターミナルユニット日東工業
4,298税込4,728
1セット(60個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)仕様IECレール取付:可RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業BP12-M 検針窓(丸窓)日東工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
RA型制御盤ボックス 日東工業RA型制御盤ボックス日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
鉄製基板 内外電機鉄製基板内外電機
1,298税込1,428
1面ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス・ケージナットセット 摂津金属工業ビス・ケージナットセット摂津金属工業
5,098税込5,608
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)CR2032 1個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)
269税込296
1個
5日以内出荷
150mmリード線付き スイッチ付
スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業取手付 携帯型ケース PUTシリーズタカチ電機工業
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗付接地棒 ムサシインテック抵抗付接地棒ムサシインテック
32,980税込36,278
1個
欠品中
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った絶縁耐力試験後の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
盤用線止めバー 日東工業盤用線止めバー日東工業
5,498税込6,048
1組(10個)
当日出荷
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカセット 日東工業フィルターカセット日東工業
4,398税込4,838
1台
当日出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用付属品取付ねじ付材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
封印付キーハンドル C-30F 河村電器産業封印付キーハンドル C-30F河村電器産業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
補修用スプレー HSP 河村電器産業補修用スプレー HSP河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリーンボルト 篠原電機グリーンボルト篠原電機
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット