キャビネット :「制御盤 ボックス」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。
前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。
不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。
制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上
寸法(縦×横)(mm)69×159.5
コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×350
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)350
寸法D2(mm)330
寸法D3(mm)308~324
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)500
寸法W2(mm)495
寸法W3(mm)460
寸法W4(mm)411
寸法W5(mm)423
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)500
寸法H2(mm)495
寸法H3(mm)460
寸法H4(mm)425
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)17
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)449
寸法F2(mm)410
寸法G1(mm)470
寸法G2(mm)445
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP55/NEMA12
ドア両扉
寸法H1(mm)1000
寸法H2(mm)995
寸法H3(mm)960
寸法H4(mm)925
寸法H5(mm)938
寸法H6(mm)900
寸法H7(mm)838
寸法H8(mm)35
寸法H10(mm)825
寸法N1(mm)37
寸法N4(mm)33
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)70
寸法F1(mm)939
寸法F2(mm)900
寸法G1(mm)955
寸法G2(mm)930
1個
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×800×250
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)800
寸法H2(mm)795
寸法H3(mm)760
寸法H4(mm)725
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)29
寸法D1(mm)250
寸法D2(mm)230
寸法D3(mm)208~224
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)770
寸法G2(mm)745
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×700×250
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)500
寸法W2(mm)495
寸法W3(mm)460
寸法W4(mm)411
寸法W5(mm)423
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)700
寸法H2(mm)695
寸法H3(mm)660
寸法H4(mm)625
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)25
寸法D1(mm)250
寸法D2(mm)230
寸法D3(mm)208~224
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)449
寸法F2(mm)410
寸法G1(mm)670
寸法G2(mm)645
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×250
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)250
寸法D2(mm)230
寸法D3(mm)208~224
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)400
寸法W2(mm)395
寸法W3(mm)360
寸法W4(mm)311
寸法W5(mm)323
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)500
寸法H2(mm)495
寸法H3(mm)460
寸法H4(mm)425
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)17
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)354
寸法F2(mm)315
寸法G1(mm)475
寸法G2(mm)450
1個
¥13,880
税込¥15,268
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1200×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP55/NEMA12
ドア両扉
1個
¥75,980
税込¥83,578
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP55/NEMA12
ドア両扉
寸法H1(mm)760
寸法H2(mm)755
寸法H3(mm)720
寸法H4(mm)675
寸法H5(mm)698
寸法H6(mm)660
寸法H7(mm)598
寸法H8(mm)30
寸法H10(mm)575
寸法N1(mm)27
寸法N4(mm)23
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)70
寸法F1(mm)944
寸法F2(mm)905
寸法G1(mm)730
寸法G2(mm)705
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)760
寸法H2(mm)755
寸法H3(mm)720
寸法H4(mm)675
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)27
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)730
寸法G2(mm)705
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×600×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)800
寸法W2(mm)795
寸法W3(mm)760
寸法W4(mm)711
寸法W5(mm)723
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)749
寸法F2(mm)710
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×380×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)380
寸法H2(mm)375
寸法H3(mm)340
寸法H4(mm)275
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)11
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)355
寸法G2(mm)330
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×155
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP55/NEMA12
ドア片扉
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)300
寸法W2(mm)295
寸法W3(mm)260
寸法W4(mm)211
寸法W5(mm)223
寸法W6(mm)233
寸法H1(mm)300
寸法H2(mm)295
寸法H3(mm)260
寸法H4(mm)225
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)9
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)43
寸法D5(mm)45
寸法F1(mm)254
寸法F2(mm)215
寸法G1(mm)275
寸法G2(mm)250
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)300
寸法H2(mm)295
寸法H3(mm)260
寸法H4(mm)225
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)9
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)275
寸法G2(mm)250
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)380
寸法H2(mm)375
寸法H3(mm)340
寸法H4(mm)275
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)11
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)355
寸法G2(mm)330
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1000×300
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)800
寸法W2(mm)795
寸法W3(mm)760
寸法W4(mm)711
寸法W5(mm)723
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)1000
寸法H2(mm)995
寸法H3(mm)960
寸法H4(mm)925
寸法H5(mm)35
寸法N1(mm)37
寸法D1(mm)300
寸法D2(mm)280
寸法D3(mm)258~274
寸法D4(mm)70
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)739
寸法F2(mm)700
寸法G1(mm)955
寸法G2(mm)930
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP55/NEMA12
ドア両扉
寸法H1(mm)760
寸法H2(mm)755
寸法H3(mm)720
寸法H4(mm)675
寸法H5(mm)698
寸法H6(mm)660
寸法H7(mm)598
寸法H8(mm)30
寸法H10(mm)575
寸法N1(mm)27
寸法N4(mm)23
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)38
寸法F1(mm)944
寸法F2(mm)905
寸法G1(mm)730
寸法G2(mm)705
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×155
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)300
寸法W2(mm)295
寸法W3(mm)260
寸法W4(mm)211
寸法W5(mm)223
寸法W6(mm)233
寸法H1(mm)300
寸法H2(mm)295
寸法H3(mm)260
寸法H4(mm)225
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)9
寸法D1(mm)155
寸法D2(mm)132
寸法D3(mm)113~129
寸法D4(mm)47
寸法D5(mm)45
寸法F1(mm)254
寸法F2(mm)215
寸法G1(mm)275
寸法G2(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×210
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)300
寸法W2(mm)295
寸法W3(mm)260
寸法W4(mm)211
寸法W5(mm)223
寸法W6(mm)233
寸法H1(mm)400
寸法H2(mm)395
寸法H3(mm)360
寸法H4(mm)325
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)13
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)190
寸法D3(mm)168~184
寸法D4(mm)43
寸法D5(mm)45
寸法F1(mm)254
寸法F2(mm)215
寸法G1(mm)375
寸法G2(mm)350
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)300
寸法H2(mm)295
寸法H3(mm)260
寸法H4(mm)225
寸法H5(mm)27.5
寸法N1(mm)9
寸法D1(mm)155
寸法D2(mm)132
寸法D3(mm)113~129
寸法D4(mm)33
寸法D5(mm)63
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)275
寸法G2(mm)250
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×350
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)600
寸法W2(mm)595
寸法W3(mm)560
寸法W4(mm)511
寸法W5(mm)523
寸法W6(mm)500
寸法H1(mm)760
寸法H2(mm)755
寸法H3(mm)720
寸法H4(mm)675
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)27
寸法D1(mm)350
寸法D2(mm)330
寸法D3(mm)308~324
寸法D4(mm)38
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)549
寸法F2(mm)510
寸法G1(mm)730
寸法G2(mm)705
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×350
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
ドア片扉
寸法W1(mm)380
寸法W2(mm)375
寸法W3(mm)340
寸法W4(mm)291
寸法W5(mm)303
寸法W6(mm)303
寸法H1(mm)600
寸法H2(mm)595
寸法H3(mm)560
寸法H4(mm)525
寸法H5(mm)30
寸法N1(mm)21
寸法D1(mm)350
寸法D2(mm)330
寸法D3(mm)308~324
寸法D4(mm)84
寸法D5(mm)113
寸法F1(mm)334
寸法F2(mm)295
寸法G1(mm)570
寸法G2(mm)545
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1
2
次へ
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。