カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス
          • キャビネット
            • 盤用キャビネット(13)
            • 自立型キャビネット(2)
            • キャビネットパーツ(116)
            • 計器盤キャビネット(2)

キャビネット :「配電盤」の検索結果

キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
  • 配電盤 屋外
  • 配電盤 日東
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
439税込483
1個
3日以内出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業BDS-B 盤用スペースダクト日東工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
659税込725
1個
3日以内出荷
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
289税込318
1個
3日以内出荷
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
角切り~な(パッキンコーナーカッター) 篠原電機角切り~な(パッキンコーナーカッター)篠原電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため、コーナー部も1本もので処理ができ、作業効率があがります。2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
用途分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。質量(g)477刃幅(mm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×92×85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
放電用設置棒収納袋 篠原電機放電用設置棒収納袋篠原電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)篠原電機
29,980税込32,978
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)篠原電機
32,980税込36,278
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)篠原電機
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)77取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.47/0.54縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
34,980税込38,478
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
図面ホルダ カメダデンキ図面ホルダカメダデンキ
679税込747
1枚
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
9P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業9P 固定端子台 TSシリーズマルヤス電業
559税込615
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
7P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業7P 固定端子台 TSシリーズマルヤス電業
439税込483
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
75A レール端子台 TMD-75シリーズ マルヤス電業75A レール端子台 TMD-75シリーズマルヤス電業
969税込1,066
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
60A レール端子台 TMD-60シリーズ マルヤス電業60A レール端子台 TMD-60シリーズマルヤス電業
969税込1,066
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
600A レール端子台 TMD-600シリーズ マルヤス電業600A レール端子台 TMD-600シリーズマルヤス電業
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
5P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業5P 固定端子台 TSシリーズマルヤス電業
329税込362
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
500A レール端子台 TMD-500シリーズ マルヤス電業500A レール端子台 TMD-500シリーズマルヤス電業
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
4P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業4P 固定端子台 TSシリーズマルヤス電業
589税込648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
400A レール端子台 TMD-400シリーズ マルヤス電業400A レール端子台 TMD-400シリーズマルヤス電業
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
3P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業3P 固定端子台 TSシリーズマルヤス電業
209税込230
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
35A レール端子台 TUMD-35シリーズ マルヤス電業35A レール端子台 TUMD-35シリーズマルヤス電業
569税込626
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
300A レール端子台 TMD-300シリーズ マルヤス電業300A レール端子台 TMD-300シリーズマルヤス電業
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
2P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業2P 固定端子台 TSシリーズマルヤス電業
329税込362
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
20A レール端子台 TUMD-20シリーズ マルヤス電業20A レール端子台 TUMD-20シリーズマルヤス電業
418税込460
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
200A レール端子台 TMD-200シリーズ マルヤス電業200A レール端子台 TMD-200シリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
15A レール端子台 TUMシリーズ マルヤス電業15A レール端子台 TUMシリーズマルヤス電業
349税込384
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
150A レール端子台 TMD-150シリーズ マルヤス電業150A レール端子台 TMD-150シリーズマルヤス電業
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●極数:5P●定格:150Aアズワン品番67-4666-64
100A レール端子台 TMD-100シリーズ マルヤス電業100A レール端子台 TMD-100シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
8P150SQ固定端子台 マルヤス電業8P150SQ固定端子台マルヤス電業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●太さ:150SQ●極数:8Pアズワン品番67-4667-20
6P38SQ固定端子台 マルヤス電業6P38SQ固定端子台マルヤス電業
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●太さ:38SQ●極数:6Pアズワン品番67-4667-10
タップ加工済 アースバー EAR ユーボンタップ加工済 アースバー EARユーボン
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
動力分電盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)動力分電盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット
31日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途動力分電盤用のメイン渡りバーです適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
LEDユニット端子台型 篠原電機LEDユニット端子台型篠原電機
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140
LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機LEDユニット(人感センサ付)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
盤用LED照明単体 篠原電機盤用LED照明単体篠原電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
ホーム分電盤 分岐回路用シール 日東工業ホーム分電盤 分岐回路用シール日東工業
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
セット内容10枚入種別分岐回路用シール
盤用LED照明 端子台一体型 篠原電機盤用LED照明 端子台一体型篠原電機
3,598税込3,958
1本
当日出荷
端子台一体型LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら