キャビネット :「600×900」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
関連キーワード
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付
種別屋根付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
寸法C1(mm)222
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
有効深さX(mm)128
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)272
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XB
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
塗装色クリーム色
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t2.3
塗装色ブラック(樹脂コーティング)
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さX(mm)108
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
有効深さX(mm)128
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1
2
次へ
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。