補修塗装(スプレー缶)Panasonic(パナソニック)当日出荷
色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
4点ターミナル用短絡板(絶縁付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
アース・銅バーPanasonic(パナソニック)当日出荷
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
分岐バー ネジセットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ 分岐バーです
センサ取付金具Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
施錠式ハンドルロックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
エンドプレートPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
端末固定碍子(ボルト付)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771
端末固定碍子Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
回転ハンドル MA1-3KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合キー:BN8A523002(NO.200)適合キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット
New-MULTI-S補修部品 異常表示ユニットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S 補修部品
仕様JIS協約形モジュール:2P定格AC200V表示OR×4 ※異常表示ユニットは点滅します型番SOL-42
コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
ケーブルサポートPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ ケーブルサボート
コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
動力分電盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途動力分電盤用のメイン渡りバーです適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
WHMボックス取付用SUS製アングルプレートPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。材質ステンレス製
スチールバンドPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
中間固定碍子Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0772
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
除湿器日新電機税込¥36,278~¥32,980~
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998