仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色【ベゼル】黒
保護等級IP40
仕様【ベゼルスタイル】突出型
端子種別ファストン、はんだラグ
定格電流(A)5@250V
取付穴(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類T-1 3/4
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
色【ベゼル】黒
仕様【ベゼルスタイ】突出型適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mmの山形、丸形、角形レンズ. LED照明(レンズに内蔵) パネル背後の奥行きが短い(最大23 mm)
長さ(mm)30.2
定格電圧(V)2.2dc
端子種別はんだ
取付穴(mm)8
定格電流(mA)20
電球の種類LED
長さ(mm)31.5
定格電圧(V)3.2dc
端子種別はんだ
取付穴(mm)16
発光色緑
定格電流(mA)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。