2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ベゼル】黒 仕様【ベゼルスタイ】突出型適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mmの山形、丸形、角形レンズ. LED照明(レンズに内蔵) パネル背後の奥行きが短い(最大23 mm) 長さ(mm)30.2 定格電圧(V)2.2dc 端子種別はんだ 取付穴(mm)8 定格電流(mA)20 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)31.5 定格電圧(V)3.2dc 端子種別はんだ 取付穴(mm)16 発光色 定格電流(mA)2 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷