G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)3日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1796材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)23.9色ライトグレー
ブラシ付きブランクパネル 2RUPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。
密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。
キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。
プラスドライバーで簡単に取付できます。
ブラシ付きブランクパネル 1RUPANDUIT(パンドウイット)42日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。
密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。
キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。
プラスドライバーで簡単に取付できます。
仕様ラックユニット:1RU幅(mm)483規格CEA-310-Eキット内容(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24インチネジ (マウントレール取付用)素材(色)RAL 9005を使用したブラックパウダーコーティング
アングル型 ブランクパネル(1U)PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1式(10個)
8日以内出荷
アングル型 ブランクパネル(1U) CPAF1BLY
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)PANDUIT(パンドウイット)95日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂色黒仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)PANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂色黒仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
ケージナット&ネジPANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(500個)
20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77