キャビネットパーツ :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
質量(kg)1
消費電力(W)最大5
電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V
負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能)
絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
1個
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。