絞り込み
ブランド
  • 泰和電気工業
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,602)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • 日東工業(572)
  • RS PRO(550)
  • WEIDMULLER(485)
  • 摂津金属工業(331)
  • 河村電器産業(296)
  • 篠原電機(234)
  • SIEMENS(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • 内外電機(137)
  • タカチ電機工業(117)
  • ワゴジャパン(101)
  • カメダデンキ(86)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • エスコ(42)
  • Sanko IB(34)
  • フクハラ(30)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子泰和電気工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
309税込340
1個
32日以内出荷
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
分電盤用銅帯 泰和電気工業分電盤用銅帯泰和電気工業
299税込329
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
絶縁ポスト 泰和電気工業絶縁ポスト泰和電気工業
279税込307
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
表示板 泰和電気工業表示板泰和電気工業
469税込516
1シートほか
32日以内出荷
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
739税込813
1個
23日以内出荷
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業
559税込615
1個
23日以内出荷
TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子泰和電気工業
1,898税込2,088
1個
32日以内出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業絶縁ゴム キャップ泰和電気工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
32日以内出荷
材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)RoHS指令(10物質対応)対応
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から32日以内出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースカバー 泰和電気工業スペースカバー泰和電気工業
329税込362
1個
32日以内出荷
材質ABS樹脂色(本体)UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
TBL形 支持台 泰和電気工業TBL形 支持台泰和電気工業
1,098税込1,208
1個
32日以内出荷
材質ABS樹脂色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
MB形 分電盤用銅帯 泰和電気工業MB形 分電盤用銅帯泰和電気工業
6,098税込6,708
1本
31日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
母線銅帯取付用バー 泰和電気工業母線銅帯取付用バー泰和電気工業
499税込549
1本
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ