5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626 アズワン品番65-7584-24
1袋(50個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950 アズワン品番65-7584-82
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954 アズワン品番65-7583-56
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

。Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959 アズワン品番65-7584-03
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945 アズワン品番65-7542-95
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷