替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】<br />切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!<br />コンパクト設計で作業台もスッキリ!!<br />バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。<br />軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
DINレールカッターTH-DAV型Mokuba(小山刃物製作所)4日以内出荷
レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。<br />特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。<br />電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。<br />切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。<br />スケール付き
用途DINレールの切断に適合東洋技研(DAV4)全長(mm)500質量(kg)5内容1台
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
ABCパーツ篠原電機税込¥2,198¥1,998