絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ワゴジャパン(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネットパーツ :「より線と単線の接続」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41Aフエニックス・コンタクト
359税込395
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399アズワン品番65-7535-72
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズ フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズフエニックス・コンタクト
849税込934
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266アズワン品番65-7776-47
接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
289税込318
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153アズワン品番65-7774-98
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-MTシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-MTシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●種類:カバー●シリーズ:D-MT●併用可能製品:端子台●コード番号:869-130アズワン品番65-7770-93
接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、大きな配線スペースを備えているため、フェルールなしの単線導体とより線導体を、公称断面積の上でも接続できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ
仕様●色:白●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 6 WH●コード番号:201-6440アズワン品番65-7535-91
接地端子台 埋め込みネジ 3極 MT1.5-TWIN-PE 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト接地端子台 埋め込みネジ 3極 MT1.5-TWIN-PE 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102アズワン品番65-7721-55
接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD WHシリーズ 41A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD WHシリーズ 41Aフエニックス・コンタクト
359税込395
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD WH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD WH●コード番号:804-3409アズワン品番65-7520-06
標準DINレール端子 スクリュー MTシリーズ 17.5A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スクリュー MTシリーズ 17.5A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:MT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:CSA●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:MT 1,5-TWIN●コード番号:869-067アズワン品番65-7770-79
接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41Aフエニックス・コンタクト
419税込461
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187アズワン品番65-7520-38
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
529税込582
1個
7日以内出荷
UTフィードスルー端子台Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119アズワン品番65-7511-36
基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
キャビネットパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら