キャビネットパーツ :「LAN メスメス」の検索結果
Phoenix Contact 基板コネクタ( 4 種類のポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 引き抜き補助により取り扱いが容易になり、接点での引張り力を低減できます
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:MCC 1/ 4-STZF●コード番号:224-9820
アズワン品番65-7632-08
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式で定格電流も 8 A となっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MCVR 1●コード番号:224-9819
アズワン品番65-7634-28
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式と定格電流 12 A のタイプがあります。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MVSTBR 2●コード番号:209-8148
アズワン品番65-7699-87
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、26 接続、幅 138.6 mm で、最も厳しい要件に合わせて設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li
仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5426
アズワン品番65-7735-49
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、24 接続があり、幅 134 mm が最も厳しい要件に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-5071
アズワン品番65-7758-38
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、24 接続、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4921
アズワン品番65-7748-06
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅が最も厳しい要件に対応するように設計されており、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5429
アズワン品番65-7766-17
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、8 接続、65.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6342
アズワン品番65-7739-39
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6348
アズワン品番65-7736-71
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、40 接続、196.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5024
アズワン品番65-7747-21
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード C19 で最も厳しい要求に応えて設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6040
アズワン品番65-7761-68
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118
アズワン品番65-7761-48
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4101
アズワン品番65-7758-76
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード化 H19 で、最も厳しい要件に対応するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6487
アズワン品番65-7745-81
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4197
アズワン品番65-7767-50
1袋(5個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062
アズワン品番65-7748-88
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541
アズワン品番65-7759-87
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、18 種類の接続が可能で、幅が 106 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:FAME 3●オス/メス:メス●コード番号:201-4271
アズワン品番65-7501-64
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、42 接続数を特長としています。 203.8 mm 幅は、最も厳しい要求に応える設計となっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は
仕様●極数:42●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6410
アズワン品番65-7737-56
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード C19 で最も厳しい要件に対応できるように設計されています。高品質の素材により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4949
アズワン品番65-7752-67
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、幅 146.7 mm、VDE コード化 A14 を備え、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Pho
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4840
アズワン品番65-7740-90
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続方法を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を確実に行います。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6768
アズワン品番65-7746-98
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード B7 で、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix C
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6485
アズワン品番65-7755-79
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、30 接続、154.9 mm 幅で非常に厳しい要件に対応する設計になっており、高品質の素材を使用して、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6840
アズワン品番65-7496-34
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、40 接続、195.6 mm 幅で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4273
アズワン品番65-7746-57
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、20 接続、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contac
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4319
アズワン品番65-7739-24
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件に対応するように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4925
アズワン品番65-7755-19
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、10 接続、幅 114.1 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5863
アズワン品番65-7740-27
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード I19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4181
アズワン品番65-7743-34
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6482
アズワン品番65-7736-77
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、34 接続、172.2mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:34●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4851
アズワン品番65-7495-62
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4270
アズワン品番65-7765-13
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード I19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:FAME 2●オス/メス:メス●コード番号:201-6473
アズワン品番65-7735-27
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅があり、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6479
アズワン品番65-7500-92
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、50 接続、237.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6349
アズワン品番65-7738-10
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTWE グレーテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード G19 で非常に厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4178
アズワン品番65-7742-02
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6059
アズワン品番65-7758-91
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、44 接続、213.2 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:44●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6347
アズワン品番65-7743-10
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6343
アズワン品番65-7748-07
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 22 接続)、幅 122.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5070
アズワン品番65-7753-33
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。