45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品1コ入 材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法L(mm)300 板厚(mm)0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
欠品中

材質PVC t0.5 ブラック 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式 材質 表面処理クロメートめっき
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

適合機種FVH セット内容4コ入 材質鉄t2.3 質量(kg)1
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

日東工業L型レール
セット内容2本入 材質鉄t2.3 タイプ簡単取付タイプ 搭載可能質量(kg)60
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業ハンドル
寸法H(mm)14.3 寸法A(mm)□10.1 寸法F(mm)147.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30.5 寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)21 寸法G(mm)28 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 寸法C1(mm)24.4
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

日東工業クーレット
質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)3.36 定格消費電力(W)81 保護等級IP5X 起動電流(A)5 騒音レベル(dB(A))約52 設置場所屋内用 冷却能力(W)36 寸法(横×縦×深さ)(mm)140×140×140
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ 材質 摘要幅40mm以下のバンド用 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容1コ入 材質 質量(kg)4 タイプ図面ホルダ(外付タイプ) 板厚(mm)1 寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業キャスター
適合機種FVシリーズ セット内容2コ入 質量(kg)0.1 材質(車輪)ナイロン 外形寸法H(mm)50.1 車径(Φ)40 許容質量(kg)25/1コ
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg)3
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業ブラインド
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2 セット内容10枚入
1セット(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング