キャビネットパーツ :「低騒音ファン」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業サーバ収納防音タイプ
エコ商品
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質 質量(kg)39 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)1000 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)669 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル取付有効スペース12U
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP45 使用温度(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)