キャビネットパーツ :「分電盤」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
1個
499 税込549
3日以内出荷

1セット(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

複数のアースを一括する場合にご利用ください。
セット内容10コ入
1セット(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

日東工業一次送りユニット
RoHS
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
RoHS
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業回路記号ラベル
RoHS
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様裏面シール付 セット内容20シート入 材質本体:ミラーコート 地色:黒、文字色:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(TK)
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理) 付属品座金、取付用ナット 適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2 板厚(mm)網入ガラス:6 保護等級IP44 材質(パッキン)CRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)網入ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業化粧シールド
RoHS
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
RoHS
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒) 付属品取付ひも、取付説明書 規格IP44 適合板厚(mm)1.5/1.6 板厚(mm)4 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)強化処理ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(DTK)
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
4,188 税込4,607
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東工業CT取付ユニット
RoHS
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

日東工業調湿材
RoHS
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)