盤用線止めバー日東工業当日出荷
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
RA-LDB用換気扇取付金具日東工業当日出荷
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
基台日東工業5日以内出荷から9日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
調湿材日東工業¥14,980~税込¥16,478~
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。
ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。
相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。
薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。
高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。
ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。
多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース吸水率(%)89RoHS指令(10物質対応)対応
IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐日東工業取扱い終了
2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。
基本ユニット単体での使用はできません。
入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
主幹100A・200A 二次送りセット日東工業当日出荷から5日以内出荷
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
タッチパネル用窓枠日東工業4日以内出荷
制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。
操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。
軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。
材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型
PCコネクタBOX日東工業4日以内出荷
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。
前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。
不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。
制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上寸法(縦×横)(mm)69×159.5コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
ABCパーツ(DTK)日東工業4日以内出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。
配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ(TK)日東工業当日出荷から4日以内出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
キーボードユニット日東工業翌々日出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット
防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
ZA 基台日東工業(1件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
除湿器日新電機税込¥36,278~¥32,980~
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998