FA現場のお役立ち情報
7,598件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dc RS PRORS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dcRS PRO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)16.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードピン取付穴(mm)20.6発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)23
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
予約販売
仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.53RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s
RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 24 V dcRS PRO
699税込769
1個
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化長さ(mm)18.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)2700RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO
629税込692
1個
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。長さ(mm)14.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)5.8電球ベース電話スライド
DINレール・専用金具 東洋技研DINレール・専用金具東洋技研
78税込86
1枚
当日出荷
材質PVC高さ(mm)0.5
M6ケージナット 摂津金属工業M6ケージナット摂津金属工業
3,898税込4,288
1袋
当日出荷
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
充電部保護板固定パーツ 日東工業充電部保護板固定パーツ日東工業
3,598税込3,958
1セット(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
傾斜金具 日東工業傾斜金具日東工業
4,298税込4,728
1セット(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
重量用L型レール 日東工業重量用L型レール日東工業
4,598税込5,058
1セット(2個)
5日以内出荷
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業保護板支持・ローレット受けタイプ日東工業
1,098税込1,208
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
4,498税込4,948特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,298税込2,528
1台ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
FS-Eスタンダードタイプ 日東工業FS-Eスタンダードタイプ日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
可変式温度調節器 日東工業可変式温度調節器日東工業
8,798税込9,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ 摂津金属工業ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
エコ碍子 協進電機エコ碍子協進電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄仕様表面漏洩距離:130mm公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
カードホルダー記名シート カメダデンキカードホルダー記名シートカメダデンキ
699税込769
1袋
7日以内出荷
パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2摂津金属工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業前後取付マウント台板 RPM15河村電器産業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
前後で取付固定する据置き台
付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
スタビライザー 河村電器産業スタビライザー河村電器産業
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
ラックの転倒を防止する支え
ブランクパネル 河村電器産業ブランクパネル河村電器産業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
前面のスペースカバー
レベルキャスター 河村電器産業レベルキャスター河村電器産業
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
取付ねじ 河村電器産業取付ねじ河村電器産業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
機器の固定、オプションンの取付ネジ
セット内容バインドネジ、ナイロンワッシャー材質表面処理メッキ
交換フィルター FILP・FILK・FILY 河村電器産業交換フィルター FILP・FILK・FILY河村電器産業
2,798税込3,078
1個
21日以内出荷
アンカーボルト BOS 河村電器産業アンカーボルト BOS河村電器産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容4本セット(ワッシャ、ナット付)
高圧ガイシ RGA 河村電器産業高圧ガイシ RGA河村電器産業
7,998税込8,798
1セット(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質エポキシ樹脂(ガイシ部分)茶(ガイシ部分)
ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB 河村電器産業ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB河村電器産業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛メッキ t3.2
11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ エスコ11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-11材質ABS樹脂取付方式M3皿ねじ止めねじ穴M3サイズ(mm)11×21×20
アルミチャンネルB 壬生電機製作所アルミチャンネルB壬生電機製作所
689税込758
1本
当日出荷
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルベース 壬生電機製作所チャンネルベース壬生電機製作所(1件のレビュー)
649税込714
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 壬生電機製作所取付金具壬生電機製作所
63税込69
1個
当日出荷
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ