FA現場のお役立ち情報
1,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウゴムパッキン CRスポンジモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。材質CRスポンジゴム長さ(m)10仕様両面テープ付
BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(28件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から6日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質結線方法標準取付全長(mm)45
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)
当日出荷
セット内容2コ入
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
BP81-S 補正用スプレー 日東工業BP81-S 補正用スプレー日東工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
クリップナット 篠原電機クリップナット篠原電機(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 日東工業ケージナット日東工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(50個)
当日出荷
質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fタカチ電機工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機補正用塗料(タッチアップペイント)内外電機(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
アースバー 篠原電機アースバー篠原電機(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ベースレール 興和化成ベースレール興和化成(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用キーハンドル 日東工業H キャビネット用キーハンドル日東工業(6件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリルゴム
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質C5191P
スイッチ取付台S-14 カメダデンキスイッチ取付台S-14カメダデンキ(7件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業電池バネ端子 ITシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(導電板)真ちゅう
キーレスハンドル Panasonic(パナソニック)キーレスハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キュービクル 関連パーツ。ハンドル型のキュービクルキーです
材質SUS
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズユーボン(2件のレビュー)
719税込791
1袋(20片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
キャビネットパーツ