15ページ目: キャビネットパーツ
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質ポリエチレン
タイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)
色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)
シリーズVCA
保護等級IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック
規格JIS(EIA)
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)
規格JIS/EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
付属品ナベM4×10(SW付)
材質(ビス取付部)鉄
材質(取手)A5056S
入数2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●t:1.2
材質SECC
表面処理ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンスポンジ
色ホワイトグレー
仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい
使用温度範囲(℃)-40~105
入数1m×1本/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
仕様分岐種類:CMCB
定格電流(A)30
表面処理ニッケルめっき
表面仕上げニッケルめっき
質量(g)約30
交換目安約1年
寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース
色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色
仕様塩害用フィルタ付
付属品取付ねじ、取扱説明書
質量(g)約180
使用温度(℃)0~+60
寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa
除塵率(%)約90
使用湿度(%RH)100以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質AES樹脂製
付属品取付ねじ取扱説明書
寸法A(mm)250
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)217
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。
寸法H(mm)6
寸法D(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
仕様幅25mm以下のバンド用
板厚(mm)3
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)150以下
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂
色ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
材質インクジェット対応ケント紙
色白
備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
1パック(5個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1パック(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ
色温度5000K
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)
照光角(°)約140
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています
ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。