FA現場のお役立ち情報
7,591件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックマウントアダプター 摂津金属工業ラックマウントアダプター摂津金属工業
869税込956
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセットDR 摂津金属工業ビスセットDR摂津金属工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコンパートメント 摂津金属工業バッテリーコンパートメント摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
スライドレール 摂津金属工業スライドレール摂津金属工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
収納棚 摂津金属工業収納棚摂津金属工業
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カードエクストラクタ 摂津金属工業カードエクストラクタ摂津金属工業
179税込197
1個
当日出荷
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
1Uブラシ付パネル 摂津金属工業1Uブラシ付パネル摂津金属工業
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズタカチ電機工業
209税込230
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
電池ボックス付ケース LMシリーズ タカチ電機工業電池ボックス付ケース LMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
OP用取付ベース OPPシリーズ タカチ電機工業OP用取付ベース OPPシリーズタカチ電機工業
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ(A1050P)無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機分岐バー協約形ブレーカ用内外電機
4,398税込4,838
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質仕様分岐種類:KMCB表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
EC-M シールドメッシュ 日東工業EC-M シールドメッシュ日東工業
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
GLP 角丸ルーバー 日東工業GLP 角丸ルーバー日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
PHEW-FM 流量計セット 日東工業PHEW-FM 流量計セット日東工業
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
配管を流れる水の簡易的な流量目視が可能です。
適合機種PHEW-(T)K全機種セット内容流量計…1コ、六角ニップルR3/8…1コ
ユニットケース・MCAタイプ 日東工業ユニットケース・MCAタイプ日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
材質アルミ塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2RoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル 日東工業中マウントアングル日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3
余長収納ユニット 日東工業余長収納ユニット日東工業
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック質量(kg)2.1外形寸法D(mm)371.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
壁面固定金具 日東工業壁面固定金具日東工業
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷
材質鉄t3.2塗装色ブラック適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
取手 日東工業取手日東工業
2,398税込2,638
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
セット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
結束テープ 日東工業結束テープ日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質ナイロンポリプロピレンブラック全長(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット固定金具 日東工業レベルフット固定金具日東工業
5,698税込6,268
1セット(4個)
当日出荷
材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業フランジ六角ボルト(FS用)日東工業
3,898税込4,288
1セット(200個)
当日出荷
セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業プラスチック座金付化粧ねじ日東工業
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
材質ナイロン(金)ブラック仕様M5×12、座金付質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)日東工業
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
ユニットシャシ 日東工業ユニットシャシ日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
ブランクパネル(アルミ・平板) 日東工業ブランクパネル(アルミ・平板)日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン付属品付属ねじなし表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
チェックドアー 日東工業チェックドアー日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
制御シャシ 日東工業制御シャシ日東工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ライトベージュ外形寸法D(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
BP36 低圧サポータ 日東工業BP36 低圧サポータ日東工業
5,298税込5,828
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル日東工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
BP12-D ドーム窓 日東工業BP12-D ドーム窓日東工業
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
三角ラベル アイマーク三角ラベルアイマーク
1,698税込1,868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET取付方式粘着シール
施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロックPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
4日以内出荷
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
PMC型ポール用金具 日東工業PMC型ポール用金具日東工業
7,798税込8,578
1セット
3日以内出荷
材質仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付 内外電機ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付内外電機
7,498税込8,248
1パック(100個)
6日以内出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ABS樹脂透明備考(カードホルダー大(二連タイプ)記名紙付
笹形ハンドル 内外電機笹形ハンドル内外電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
溝ゴム 篠原電機溝ゴム篠原電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)軟質塩化ビニール主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
仕様止め金付使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ