7,639件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ 材質 摘要幅40mm以下のバンド用 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業クーレット
質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)3.36 定格消費電力(W)81 保護等級IP5X 起動電流(A)5 騒音レベル(dB(A))約52 設置場所屋内用 冷却能力(W)36 寸法(横×縦×深さ)(mm)140×140×140
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

日東工業L型レール
セット内容2本入 材質鉄t2.3 タイプ簡単取付タイプ 搭載可能質量(kg)60
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg)3
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業フロアレベラーセット
RoHS
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

カメダデンキハイステッカー
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
材質鉄SPCC 仕上処理3価クロメート仕上げ
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業フィルタユニット
RoHS
フード付角形ルーバー(左頁)へオプション・フィルタユニットを取り付けることで、IP性能がIP44からIP45に向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープ セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム 質量(kg)4.3 本体:ブラック塗装(N1) 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数100心 アダプタタイプSC(シンプレックス) 入出線数(入線)(ケーブル)4 入出線数(出線)(コード)100
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日東工業FSSサーバ収納タイプ
エコ商品、RoHS
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄 本体:ブラック塗装(N1) 規格19インチ
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保。ロックインサート用
材質亜鉛ダイカスト 表面処理静電粉体塗装 ライトグレー
1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
4,498 税込4,948
21日以内出荷

1個
849 税込934
3日以内出荷

コンプレッサー式盤用クーラー。ベーシックコントローラー仕様。LEDで運転状況をお知らせ
用途盤内の熱対策 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×550×140 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10 直径(Φmm)12 板厚(mm)2 適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

取り付け用固定部品
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
899 税込989
3日以内出荷

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー) ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー) 高さ(mm)3 シリーズSSO2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

摂津金属工業グリーンボルトセット
RoHS
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様セムス仕様(座金組込) 適合RAME SEB 材質黄銅 質量(kg)0.614 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

摂津金属工業フロントパネルA
RoHS
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
材質アルミ B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。 サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。 一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。 ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6 グレイイッシュイエローグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
材質PP、シリコンゴム 質量(g)210.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)84 適合ケーブル(Φmm)22.9 取付穴径(mm)4.5
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)48 適合ケーブル(Φmm)12.7 取付穴径(mm)3.0
1袋
680 税込748
翌日出荷

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
RoHS
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
1,898 税込2,088
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業スペースカバー
RoHS
材質ABS樹脂 色(本体) UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
32日以内出荷

1シートほか
469 税込516
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東工業FVシリーズ ドアなしタイプ
エコ商品、RoHS
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 外形寸法W(mm)600 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業ローレットネジ
RoHS
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS (頭部)ブラック 仕様E形止め輪付 材質(ねじ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,398 税込2,638
欠品中

篠原電機図面バッグ
RoHS
透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。 仕様強力両面接着テープ使用 サイズA-4判40mmまで 寸法t(mm)0.3 材質(表)軟質透明塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC24 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)8 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●範囲:22 m●ビームタイプ:拡散型●色:緑●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

寸法(mm)【電球】10 定格電圧(V)12dc 取付穴(mm)14 定格電流(mA)20 電球の種類LED IP等級IP67 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色クロム
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧(V)12dc 取付穴(mm)16 電球の種類LED 寸法(mm)【電球】10 端子種別リードワイヤー IP等級IP67 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色 定格電流(mA)20 長さ(mm)19.4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●サポート電球形状:チューブ 長さ(mm)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水) 適合伸縮性のあるヘッドバンド タイプヘルメットクリップ
1袋(4個)
779 税込857
当日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)