7,635件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具
DINレールDIN35mmレール 適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)炭素鋼材 仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M5(端子) 材質(カバー)打抜鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ標準 寸法H(mm)50 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 取付穴径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ 材質(本体)SUS製 寸法t(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
11日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)金網入りガラス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)120.5(パネル厚1.6mm、2.0mm)/121(パネル厚2.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(プレフィルター)不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機WS電線サポーター
RoHS
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠原電機FRPクリート
RoHS
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。 材質(本体)鉄製 仕上ニッケルクロムめっき 材質(ピン)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃) タイプ耐熱・難燃性 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理 材質(ナット)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

篠原電機フリーナット
RoHS
材質(カバー)6ナイロン 材質(ナット)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

篠原電機六角ポスト
RoHS
材質(本体)鋼製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カメダデンキ低頭ボルトセット
RoHS
材質 規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

カメダデンキパイプクランプ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキバーホルダー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキアースバー
RoHS
材質鋼板 長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB) 表面仕上げニッケルメッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カメダデンキCBSガイシ
RoHS
仕様高圧用 材質(本体)ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業ロブストボックス
RoHS
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン) ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ) シリーズVCA 保護等級IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

摂津金属工業ロックビス
RoHS
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅 幅(mm)8 質量(kg)0.038 高さ(mm)8 奥行(mm)24 シリーズPBL ねじ長さ(mm)16 表面処理クロムめっき ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

摂津金属工業連結ボルト
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摂津金属工業リヤWフレーム
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

摂津金属工業ユニテック
RoHS
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業マウントアングルAH
RoHS
サブラックFRSシリーズと同じハンドルがセットされたマウントアングル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業ボトムカバー
RoHS
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質アルミ リバイブルー 表面処理8.1G6.6/1.2 板厚t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

摂津金属工業フロントWフレーム
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

摂津金属工業プロテクトカバー
RoHS
サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

摂津金属工業プレート
RoHS
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)