扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。
屋内専用です。
材質NBR
色黒
長さL(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットFUL全機種
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
材質アルミ
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様キャビネット/横幅200mm
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)1.6
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6
ポール径(Φmm)Φ120~170用
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン
色透明
備考(カードホルダー小記名紙付)
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ABS樹脂
色透明
備考(カードホルダー大(二連タイプ)記名紙付
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ABS樹脂
色透明
備考(カードホルダー大記名紙付)
1パック(100個)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
■電話保安器の取り付けに最適なminiサイズ
質量(kg)0.24
寸法縦(mm)0180
寸法横(mm)0178
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(本体)軟質塩化ビニール
主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
厚さ(mm)3.2/4.5
耐荷重(kg)150以下(1セット)
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)100以下(1セット)
機能本位のデザイン。グリップ部を持ち上げ90°回転。ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合
材質亜鉛合金
質量(g)450
使用キャビネット自立盤キャビネット(NF・NFM形)
RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。 この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。 この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 2高さ = 546mm幅 = 149 mm長さ = 664mm材質 = スチール
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
仕様互換性 = トップハット長さ = 164mm奥行 = 35mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
仕様●寸法B':224●寸法C':20
材質AS樹脂
タイプ標準
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり
幅(mm)36
色ブラック
高さ(mm)22.3
質量(g)20.5
取付方式ネジ取付け
ピッチ(mm)12(ピン)
極数3
奥行(mm)35
定格電圧(V)500 (III/3)
列数2
定格電流(A)32
接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)
材料グループI
接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG
難燃性UL94準拠V0
定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)
操作方法プッシュボタン
配線方式サイドエントリ配線
アズワン品番65-1498-65
接地アース接続なし
コネクタ仕様パネルマウント
電線むき長さ(mm)10~11
接続位置12
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様●製品群:Milli-Grid
種別レセプタクル
材質金属部:銅合金、嵌合部メッキ:金
ピッチ(mm)嵌合部:2
使用温度範囲(℃)-45~105
シリーズ87568
列数2
正味質量(g)0.878
材質(樹脂部)ポリエステル
難燃性94V-0
回路14
アズワン品番65-1476-08
適合電線サイズ28(AWG)
最大電圧(V)125
パッケージトレイ
嵌合極性あり
終端スタイルIDC/IDT
挿抜耐久(回)100
色(樹脂部)黒
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。
ローコストタイプ。
使用場所屋内
機能表示機能・ワイドレンジ
調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節
入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能
電源電圧(V)100~240、AC±10%
定格消費電力(VA)約11
デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁
表示精度±(0.3%FS+1digit)
表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)
サンプリング周期0.25秒
警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)
データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による
使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)
絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)
耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500
保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当
材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)
取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)
寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)
端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48
本体質量(g)約170
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。
BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
構造防水構造(高温エポキシ充填)
温度測定範囲(℃)-50~100
保護管SUS316
リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C
仕様【末端処理】M4用Y端子
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています
ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
適合片側AC100V給電、G13口金
質量(g)(本体)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。