17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)PPE樹脂
1セット(60個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R) 仕様IECレール取付:可 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容20コ入 材質本体:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 定格通電電流20A 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様IECレール取付:可 セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組 定格絶縁電圧(V)600 適合ユニット型式TBT-15R RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(5組)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180 アズワン品番65-7510-75
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719 アズワン品番65-7589-67
1袋(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ケージクランプ - 261シリーズ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203 アズワン品番65-7587-94
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718 アズワン品番65-7711-69
1袋(5個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ケージクランプ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点。2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956 アズワン品番65-7773-50
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743 アズワン品番65-7712-61
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:PTT 2,5-2MT BU●コード番号:866-6787 アズワン品番65-7546-98
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷