キャビネットパーツ :「ubon」の検索結果
関連キーワード
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ
色黒
定尺(m)5
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80
目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
色黒
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!
ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。
左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。
絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。
エッジ部分の角孔・直線に最適です。
パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロン
色ナチュラル
寸法D(mm)5
寸法C(mm)1
寸法L(m)1
用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。
材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。
また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製
寸法L(mm)15
JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。
全幅は35mm。
機器取り付けレールとしてご使用ください。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質アルミニューム製
一度剥がすと、履歴が残るシールです。
機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。
ソフトウェアや重要書類などの保管管理。
仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。
サイズ(mm)40×15
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。
ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質PP
色B(マンセルN1.5近似)
仕様適合パネルカット25×54mm
適合板厚1.6t
1袋(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
従来のものに比べて美観上すぐれています。
透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。
材質透明のプラスチック+強力接着テープ
仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで
寸法H(mm)4.3
寸法A(mm)270
寸法F(mm)220
寸法D(mm)250
寸法E(mm)40
寸法B(mm)330
寸法C(mm)27
寸法G(mm)60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。