絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 60
- 5(1)
- 5~25(2)
- 7~50(2)
- 13~80(1)
- 13~150(3)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 20~80(2)
- 24(4)
- 25(7)
- 30(1)
- 38~50(1)
- 38~90(1)
- 48(3)
- 50(44)
- 75(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 適合テープ幅(mm)をもっと見る
適合テープ外径(Φmm)
- 130(1)
- 134(1)
- 300(2)
ブランド
- ヤエス軽工業(2)
- オープン工業(1)
- エクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
商品豆知識

テープディスペンサー
ヤエス軽工業(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
卓上テープカッター
エクト(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。付属品ツインリール仕様テープカット:手動適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
テープディスペンサー
ヤエス軽工業¥119,800税込¥131,7801台当日出荷メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222