絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 80
  • 5(1)
  • 5~25(2)
  • 7~50(2)
  • 13~80(1)
  • 13~150(3)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 20~80(2)
  • 24(4)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 38~50(1)
  • 38~90(1)
  • 48(3)
  • 50(49)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 76(2)
適合テープ外径(Φmm)
  • 220(1)
  • 230(1)
ブランド
  • エクト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト

    電子テープカッター(水ガムテープ専用)

    エクト
    ¥209,000税込¥229,900
    1台
    4日以内出荷
    ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
    用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
  • 電子テープカッター エクト

    電子テープカッター

    エクト
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    当日出荷
    ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。
    トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999
テープカッター